寸法

TE-0028-009 モバイルウォータープルーフポーチ6.9インチ MARKLESS STYLE 46198805 TE-0028-009 モバイルウォータープルーフポーチ6.9インチ MARKLESS STYLE 46198805 TE-0028-009 モバイルウォータープルーフポーチ6.9インチ MARKLESS STYLE 46198805 TE-0028-009 モバイルウォータープルーフポーチ6.9インチ MARKLESS STYLE 46198805

モバイルウォータープルーフポーチ6.9インチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 46198805 品番 TE-0028-009
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

【国際規格のIPX8基準に合格】
6.9インチ全面ディスプレイスマホ対応のウォータープルーフポーチです。
ポーチに入れた状態でタッチ操作、通話が可能なため
夏のキャンプ、レジャー、野外フェス、
また冬のウインタースポーツなどさまざまなシーンでご活用いただけます。
ポーチをジッパーで二重に止めて2回折りたたみ、クリップパーツに入れて使用します。
※スマートフォンのタッチパネルに保護フィルムなどを貼ってる場合、タップ時の反応が悪くなる場合があります
※iPhoneSE、7〜iPhone 8等を使用する場合、ホームボタンが”微弱な電流を通じて反応するセンサー式”のため、
ポーチに入れた状態では反応しません。
iPhoneのホームボタンを画面上に呼び出す「assistive touch」の設定をしてご利用ください。

材質ABS、PVC 他 幅(mm)124 ブラック 高さ(mm)215 タイプポーチ 奥行(mm)13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/124×215×13 ネックストラップ/全長約890 対応機種汎用 色(本体)ブラック 特性ストラップ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする