寸法

TX-0012-028 コンパクトスタジアムクッション MARKLESS STYLE 46198875 TX-0012-028 コンパクトスタジアムクッション MARKLESS STYLE 46198875 TX-0012-028 コンパクトスタジアムクッション MARKLESS STYLE 46198875

コンパクトスタジアムクッション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード46198875 品番TX-0012-028
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

6つ折りでコンパクトサイズがうれしいスタジアムクッションです。
従来の4つ折りから6つ折りになり、折りたたみ時のサイズ(長さ)が半分以下になったことで、
スポーツ観戦時やレジャーなどの荷物の負担が軽減されます。
さらに使用生地やゴムの太さを変更したことで、なんと重さ約35gと従来の1/6まで軽量化が叶いました。
またストラップ部分はホック付きなので、バッグなどに引っ掛けて持ち運ぶこともでき便利です。
屋外で使う機会の多いアイテムですが、裏面はブラックになっているため
汚れが気になる方にも使っていただきやすい仕様です。

材質ポリエステル 他 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/約315×290 持ち手/約15×140 折りたたみ時/約100×120×70 色(本体)ベージュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする