プリンストン
プリンストンの PC周辺機器
プリンストンの エクステンダー
プリンストンの HDMIエクステンダー
POCKET MINI用 USB-C子機X2台セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2台)
注文コード
46199040
品番
SC-POCKETMINI-C1SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
PocketMini増設用のUSB-C子機2台セットです。FullHD出力に対応し、従来製品より小型軽量化しています。
仕様
HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります
寸法(mm)
幅91×奥行40×高さ10
質量(g)
36
電源
USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)
機能
拡張/複製
解像度
入力最大:1920×1080Pixel@60p
インターフェイス
USB-C ※接続機器はDisplayportAltModeに対応している必要があります。
無線LAN
IEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)