コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ウレタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
15
注文コード
46199641
品番
PBG-15A-U
在庫数量:残り12点
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
アウトレット
¥929
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
パッド径
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
15
材質(パッド)
ウレタンゴム
色
青
使用温度範囲(℃)
-20〜75
硬度(A/s)
55