コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
継手なし バッファ式金具付パッド PSS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
110
ストローク(mm)
-
注文コード
46199727
品番
PBG-110-S
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・ストローク
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
110
材質(パッド)
シリコーンゴム
ストローク(mm)
-
使用温度範囲(℃)
-60〜250
色
半透明白
硬度(A/s)
55