コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
継手なし バッファ式金具付パッド PSS
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
15
ストローク(mm)
-
注文コード
46199745
品番
PBG-15A-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・ストローク
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
15
材質(パッド)
シリコーンゴム
ストローク(mm)
-
使用温度範囲(℃)
-60〜250
色
半透明白
硬度(A/s)
55