ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ニトリル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)75 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) 注文コード46199937 品番PBG-75-N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はパッド径・材質など10種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)75 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) 使用温度範囲(℃)-26〜120 硬度(A/s)55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46199876
2017-11-27
用途:
プレス機搬送ロボットの材料吸着パッド
有限会社アキレス工業 様

穴があって大きい吸盤が使えない時 PJGより吸着力が強いです
私の知っている限りでは15φがあるのは妙徳さんだけです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする