コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) 導電性シリコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
110
注文コード
46200043
品番
PBG-110-SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,160
この商品は
パッド径
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
110
材質(パッド)
導電性シリコーンゴム
色
黒に赤点
使用温度範囲(℃)
-60〜250
硬度(A/s)
55