コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) 導電性シリコン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46200095
品番
PBG-50-SE
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
50
材質(パッド)
導電性シリコーンゴム
色
黒に赤点
使用温度範囲(℃)
-60〜250
硬度(A/s)
55