コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) 導電性ニトリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
110
注文コード
46200122
品番
PBG-110-NE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,240
この商品は
パッド径
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
110
材質(パッド)
導電性NBR(ニトリルゴム)
色
黒に青点
使用温度範囲(℃)
-26〜120
硬度(A/s)
70