コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) 導電性ニトリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46200156
品番
PBG-40-NE
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
40
材質(パッド)
導電性NBR(ニトリルゴム)
色
黒に青点
使用温度範囲(℃)
-26〜120
硬度(A/s)
70