※NAPBTS-110
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
10
注文コード
46200192
品番
NAPBTS-10A-10-N
参考基準価格(税別)
¥4,590
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・ストローク
など
295
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
10
質量(g)
18.5
D
68.5
寸法F(mm)
23
寸法D(mm)
68.5
寸法E(mm)
10
寸法e(mm)
10
寸法C(mm)
7.5
寸法G(mm)
17
寸法c(mm)
7.5
寸法g(mm)
17
寸法F1(mm)
0.61
寸法F2(mm)
1.17
継手
なし