コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
ウレタンゴム
ストローク(mm)
6
注文コード
46201127
品番
NAPBTS-20-6-U-O
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・ストローク
など
295
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
ウレタンゴム
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
6
質量(g)
67
寸法F(mm)
36
寸法D(mm)
84.5
寸法E(mm)
6
寸法C(mm)
-
寸法G(mm)
28
寸法F1(mm)
-
寸法F2(mm)
-
継手
プッシュイン