つくし工房
つくし工房の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
つくし工房の ヘルメット用ステッカー
ヘルメットステッカー(作業主任者)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46201464
品番
858-A
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥54
販売価格(税別)
¥
49
バスケットに入れる
金属アーク溶接等作業主任者の職務が追加されました-改正 特定化学物質障害予防規則 令和5年10月1日から施行-
仕様
つや消し
材質
PET(金地)ステッカー
寸法(mm)
37X57
取付方式
ステッカー
表示内容
金属アーク溶接等作業主任者
入数
1枚