つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 責任者表示標識
つくし工房の 作業主任者職務表示板
作業主任者の職務標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46201480
品番
94-Z
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
金属アーク溶接等作業主任者の職務が追加されました-改正 特定化学物質障害予防規則 令和5年10月1日から施行-
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450X300
取付方式
穴4スミ
穴数
4
表示内容
金属アーク溶接等/作業主任者の職務