曜日別特売
GA-12 折曲治具 今田製作所 46203136

GA-12 折曲治具 今田製作所 46203136
GA-12 折曲治具 今田製作所 46203136

折曲治具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
質量(g)【上部】380
内容量1台注文コード46203136品番GA-12
参考基準価格(税別)¥83,000販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

3点折曲げ治具です。4点折曲げ治具も製作できます。
GA-10Bは、主にセラミックの折曲試験に使用します。

幅(mm)50質量(g)【上部】380寸法R(mm)5最大荷重(kN)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする