※NAPJTS-50
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全297種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46203157
品番
NAPJTS-10-10-N
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
10
質量(g)
31
D
66.5
寸法F(mm)
23
寸法D(mm)
66.5
寸法E(mm)
10
寸法e(mm)
10
寸法C(mm)
3
寸法G(mm)
17
寸法c(mm)
3
寸法g(mm)
17
寸法F1(mm)
0.61
寸法F2(mm)
1.17
継手
なし