コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全297種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46203263
品番
NAPJTS-10-15-F-O
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
ふっ素ゴム
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
15
質量(g)
33.5
寸法F(mm)
30.5
寸法D(mm)
79
寸法E(mm)
15
寸法C(mm)
-
寸法G(mm)
24.5
寸法F1(mm)
-
寸法F2(mm)
-
継手
プッシュイン