シルバー

NEXT163

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46203678 品番 NEXT163-S-SL
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥129,690
販売価格(税別)
117,900

「持ち運ぶためにつくられた」16インチ最小・最軽量クラスの電動アシスト自転車

用途アウトドア等 付属品サドルポーチ、バッテリーカバー、充電器 ブレーキVブレーキ 質量(kg)約11.9 シルバー フレームアルミ バッテリー5.0Ah/24V ライト一体型 リチウムイオンバッテリー 組立寸法(mm)1290×540×760-960 タイヤサイズ16×1.5 モード【アシスト】1モード 折りたたみ寸法(mm)700×450×620 変速外装3段変速
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする