グレー
GIC[自転車用品]
GIC[自転車用品]の 電動自転車
NEXT206
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46203730
品番
NEXT206-GY
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥137,390
販売価格(税別)
¥
124,900
バスケットに入れる
「持ち運ぶためにつくられた」最小・最軽量クラスの乗りやすさを追求した電動アシスト自転車
用途
アウトドア等
付属品
サドルポーチ、バッテリーカバー、充電器
ブレーキ
Vブレーキ
質量(kg)
約13.5
色
グレー
フレーム
アルミ
バッテリー
5.0Ah/24V ライト一体型 リチウムイオンバッテリー
組立寸法(mm)
1480×530×790-990
タイヤサイズ
20×1.5
モード
【アシスト】1モード
折りたたみ寸法(mm)
810×500×650
変速
外装6段変速 SHIMANO Tourney
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません