商品画像

防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用場所屋外 形状パレット型 防水保護等級IP66 注文コード46203739 品番TBC-1010S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は使用場所・形状・防水保護等級など5種類から選べます 他の種類を見る

音と光で不審者を撃退!
大音量の警報と双方向通話
センサーライトで不審者を撃退!
高画質カメラで監視と録画!
不審者の検知をスマホに通知!
スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!)
高画質

用途
カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能
配線不要で簡単接続
オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ
スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能
スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に
複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング
付属品IPカメラ(TBC-SC300);IPカメラ用電源アダプタ・防水スリープ(LANケーブル使用時のみ)・取付ねじ4本セット、10インチモニター(TBC-M10):10インチモニター用電源アダプタ・LANケーブル・マウス・壁掛け用パーツ(ねじ小3本付き)・壁掛け用取付ねじ3本セット)・モニター壁掛け位置決めシール セット内容IPカメラ(TBC-SC300)1台+10インチモニター(TBC-M10)1台 形状パレット型 寸法(mm)170×265×30 質量(g)775 電源DC12V/1A ケーブル長(m)3 対応機種端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード 接続方法■Wi-Fi:IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz■LAN:RJ45 10Mbps〜100Mbps LANケーブル最大100m 保存方法microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料) インターフェース●LANポート:RJ45×1●USBポート:USB2.0×1(有線マウス、USBメモリー)●HDMIポート:HDMI出力×1 電源(DC-V)12(3A) ディスプレイ●TFT-LCD:10インチ●解像度:1024×600 解像度●ビデオ:800万画素/500万画素/300万画素/1080P/720P●同時再生:4局400万画素/2局500万画素/1局800万画素 再生速度●モード:1倍速、2倍速、4倍速、8倍速 焦点距離(mm)4 動作温度(℃)-10〜45 マイク/スピーカーあり 画素数300万画素 使用場所屋外 モニタ●リセット:あり●スリープモードスイッチ:あり 防水保護等級IP66 通話方式双方向 映像圧縮方式H.264/H.265 画角水平76.2° 垂直41.3° 対角90° 映像出力●ビデオ入力:最大10局●HDMI出力:解像度(1局):1024×768、1280×1024、1440×900、1920×1080 カメラ仕様■昼夜切替:ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替■デジタルノイズリダクション:3DNR(3Dデジタルノイズリダクション)■ダイナミックレンジ:DWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ)■逆光補正:対応■LED:デュアルLED(IRLED×4 白色LED×4)■赤外線照射距離:20m(環境によって異なる)■白色LED照射距離:15m(環境によって異なる)■フレームレート:15fps(通信状況により自動調整)■画像反転:水平 / 垂直■プライバシーマスキング:対応■スマートアラート:動体検知による警報■動体検知範囲:70° 7m■警報通知:プッシュ通知 Wi-FiIEEE802.11b/g/n 2.4GHz/5GHz 音声圧縮方式AAC/G711 イメージセンサー1/3" CMOS センサー 録画方式●モード:動体検知録画、スケジュール録画●バックアップ:USBメモリー ストレージアプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料) 対応microSDカード最大512GB(付属品ではありません) ハードディスクSerial ATA 最大容量2TB対応(標準装備ではありません) LANRJ45 10Mbps〜100Mbps LANケーブル最大100m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46203775
2026-02-24
用途:
家族の見守り
その他業種

外出時に家族の様子を確認するために設置した。目的通りに使えている。
スマホからだけでなく、PC用のソフトも提供されており視聴・操作を
スマホ・PCもどちらからでもできる点は良い。
ただし、双方向通話の機能だがスピーカーからの音声は十分に伝わるが、
マイクの音声は音質が悪く収音性能も良くないようでストレスの無い
双方向通話とは言えないと感じた。マイクの収音性能がもっと良いこと
を願う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする