曜日別特売
VSE-100free 電動巻上スクリーン シネマ工房 46203861

VSE-100free 電動巻上スクリーン シネマ工房 46203861
VSE-100free 電動巻上スクリーン シネマ工房 46203861
VSE-100free 電動巻上スクリーン シネマ工房 46203861
VSE-100free 電動巻上スクリーン シネマ工房 46203861

電動巻上スクリーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)2314×1750
内容量1台注文コード46203861品番VSE-100free
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

内臓モーターにより静音性を耐久性に優れたスクリーンです。
付属の取付金具で天井や壁面に簡単設置。
VOC(揮発性有機化合物)対策で環境にやさしいスクリーンです。
ケースがあるので、スクリーンを傷めず、装置を隠すボックスを用意する必要がありません。

付属品壁面埋込スイッチ、ワンタッチスライド式取付金具(2個)仕様ナノホワイト:○寸法(幅W×高さH)(mm)2314×1750適合ボックス寸法(mm)150×150×2800色(生地)オールホワイト

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき12,000/税込13,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする