ISN-BR74WX 書けるスクリーン シネマ工房 46203949

ISN-BR74WX 書けるスクリーン シネマ工房 46203949
ISN-BR74WX 書けるスクリーン シネマ工房 46203949
ISN-BR74WX 書けるスクリーン シネマ工房 46203949
ISN-BR74WX 書けるスクリーン シネマ工房 46203949
ISN-BR74WX 書けるスクリーン シネマ工房 46203949
ISN-BR74WX 書けるスクリーン シネマ工房 46203949

書けるスクリーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台サイズ(inch)【映写可能サイズ/16:10】74、【映写可能サイズ/16:9】72、【映写可能サイズ/4:3】65注文コード46203949品番ISN-BR74WX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

映して、書いて消して一石二鳥!ぎらつかず目に優しい!両端にマグネットバーが付いて、使いやすくなりました!
鮮明な映像を映し出すことが可能で、明るい部屋でもきれいに映写でき、授業やプレゼンテーションに最適です。
表面はマットで書きやすく、ホワイトボードで気になるプロジェクター光のぎらつき(ホットスポット)が出ません。
両端にマグネットが付いているので、黒板やホワイトボード、パーテーションに貼り付け・取り外しが簡単です。
持ち運びに便利な専用ケース付です。

付属品ISN用収納ケース、マーカー(黒-赤-青)、イレーザー付寸法(幅W×高さH)(mm)1600×1000サイズ(inch)【映写可能サイズ/16:10】74、【映写可能サイズ/16:9】72、【映写可能サイズ/4:3】65色(生地)マグネットスクリーン

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき12,000/税込13,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする