モバイルスクリーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46203967 品番CMS-80WX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

背面伸縮パイプ機構
ケースが一体化した、床置きタイプのスクリーンです。
スクリーン幕面下部の黒マスク面は赤外線を通すので、AV機器などを背後に設置してもリモコン操作が可能です。
明るい場所でも鮮やかな再現力のあるスクリーンです。

寸法(幅W×高さH)(mm)1720×1080 サイズ(inch)【イメージサイズ】80WX 最大寸法(mm)アンダースカート:870 アスペクト比イメージサイズ:16:10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする