曜日別特売
AA1-3-1300 ハレパネ プラチナ万年筆 46204928

AA1-3-1300 ハレパネ プラチナ万年筆 46204928
AA1-3-1300 ハレパネ プラチナ万年筆 46204928

ハレパネ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
サイズA1
寸法(mm)910×605×3
内容量1枚注文コード46204928品番AA1-3-1300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

元祖、貼れるパネルのロングセラー。3mm厚は、カットがしやすく、加工性に優れており、初めて作業をする方にもおススメ。

用途
小さなPOPや短期間の掲示におススメ。
サイズA1寸法(mm)910×605×3材質ポリスチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: 広告用
卸売・小売業

貼りやすく大きさもA4判で製作ができますので、非常に便利です。張りつけ部分も粘着性はちょうどいいです。

2025-09-25
用途: ポスターパネルとして
有限会社シードサービス業

元祖ハレパネ!他社の商品も試しましたが、ノリ面が均等で、空気が入りにくく張り込みにさほど神経を使わなくていい。大きな反りもなく、満足です。

2025-01-06
用途: 店舗のパネル付きpop作成
卸売・小売業

3mmを購入しました。薄いのでカットしやすくてよかったです。
両面のり付きのものも欲しいです。
今回両面での作成物で使用したのですが
もう片面は両面テープで貼りました。

対象商品 : 46208629
2024-07-09
用途: お客様の誘導パネル
株式会社三和広告社サービス業

無駄なく使えて、余分な部分も薄いので切り落としやすい。今後はこれ一択。

対象商品 : 46208629
2023-12-25
用途: ディスプレイ
サービス業

イベントで簡易装飾として
商品紹介をするのに使用しました。
ノリ付きで加工が容易で簡単に使える為
重宝しています。

対象商品 : 46208629
2024-03-27
用途: 展示会パネル作成用
トム通信工業株式会社製造業

日常的に使用していますが、実際の紙印刷のサイズと異なる(大きい)ため
貼付け後、周囲をカットする必要があり、時々面倒に感じます。
ジャストサイズがあってもいいかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする