グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 使いきり手袋
グローブマニア(川西工業)の ニトリルゴム ディスポ手袋
手袋 ニトリル使いきり 粉無
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(250枚)
注文コード
46205120
品番
2060 M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
大容量(1箱250枚)でお得!摩耗、引き裂きに強いニトリルを使用した使いきり手袋。粉の付着を嫌う作業に最適。
色
ホワイト
サイズ
M
全長(cm)
23
材質
ニトリルゴム
入数(枚)
250
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
19.6
粉有無
粉なし