惣菜容器 バイオカップ 丸型 本体

(14件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 直径(Φmm)129 注文コード46205515 品番004450814
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は直径・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。熱シールはできません。

対応129Φ規格 商品タイプ本体 高さ(mm)88 直径(Φmm)129 品番PABC120 材質バイオPET 電子レンジ非対応 機能オーブン使用不可 耐油性あり 耐熱温度(℃)60 タイプ129パイ700B 透明 口径(Φmm)129 容量(満杯)(mL)約836 入数50 寸法(口径Φ×高さH)(mm)129×88 メーカー商品コード004450814 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190322 バイオマス配合率(%)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
袋が破れていた
伊藤しほ子ゼイリシジムショ 様 (サービス業)

同封の堆肥の袋も破れていて、こちらのカップの袋も破れていて、
堆肥の臭いが移っていて、使い物にならない。

2025-08-21
用途:
果物販売

表示サイズで確認して購入したが届いたものが非常に小さく表示サイズは最大箇所の外側寸法で使い物にならなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
58126207
2024-03-26
用途:
販売の仕事

これからの暖かい季節はサラダやお菓子など色々な試食に使います。
素材がきれいに見えるので気に入ってます。
ある程度の深みがあって子供さんもこぼされずいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
58126286
2024-05-29
用途:
独身寮 食事提供
出光興産株式会社 様 (製造業)

カップと蓋が別々の購入となってる。確かにこれを購入での蓋は別売りと表示されている。
カップと蓋が既にセットになった物も置いて欲しい。その方が買いや安い。
もちろん別売りもあって良い。

3人が参考にしています
対象商品:
58126243
2024-02-11
用途:
テイクアウト
飲食業

想像よりしっかりした作りで安心して使用できます。
多めのソース入れとして使用。

1人が参考にしています
対象商品:
58126374
2023-05-24
用途:
園芸で、素焼き5号鉢の受け皿代わりに使っています。
サービス業

素焼き鉢は、土がすぐに乾いてしまうので天気次第では受け皿に水を溜める時があります。
直射日光にさらしても劣化しにくく丈夫です。

2人が参考にしています
対象商品:
58126207
2023-08-03
用途:
試食品や材料の小分け用
卸売・小売業

このシリーズは容量の違いでいろいろな種類があるので、使用量に合わせて選べるので助かっています。モノタロウで、ずっと取り扱いをやめないでほしいです。

対象商品:
58126286
2023-03-31
用途:
サラダ入

セットで購入した蓋もキッチリはまりました。
1つ1つ外れにくいこともなく、無難に使用できます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする