アクタ
アクタの ラップ・消耗品・食品包材
アクタの 食品容器
アクタの 仕出・折箱・重箱
弁当容器 ワン折重
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25枚)
色
金
注文コード
46206608
品番
81×55H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
底
材質
PS/PP
色
金
深さ(mm)
35mm
外寸(mm)
(組立後)243×166×45