BF973#3-5L/SK25011K90 空調服セットBF973+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46207038

置き画

BF973#3-5L/SK25011K90 空調服セットBF973+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46207038
BF973#3-5L/SK25011K90 空調服セットBF973+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46207038
BF973#3-5L/SK25011K90 空調服セットBF973+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46207038
BF973#3-5L/SK25011K90 空調服セットBF973+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46207038
BF973#3-5L/SK25011K90 空調服セットBF973+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46207038
BF973#3-5L/SK25011K90 空調服セットBF973+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46207038

空調服セットBF973+25Vスターターキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セットセット内容長袖ブルゾン/ BT25211空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / CA25510 バッテリーケース / CG25411 急速AC充電アダプター / FA25112K90(2個)空調服(R) ワンタッチファン / CB25311 空調服(R) ケーブルグレー種別#3: 5L / K90注文コード46207038品番BF973#3-5L/SK25011K90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。

仕様左袖ペン差し/両胸フラップポケット(右側携帯電話用ポケット/左ペン差し)/右胸ファスナーポケット/両脇逆玉縁ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/袖口アジャスターボタン/脇ゴムセット内容長袖ブルゾン/ BT25211空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / CA25510 バッテリーケース / CG25411 急速AC充電アダプター / FA25112K90(2個)空調服(R) ワンタッチファン / CB25311 空調服(R) ケーブル種別#3: 5L / K90材質合成繊維グレー胸囲(cm)148混率(%)ポリエステル75・綿25肩幅(cm)60袖丈(cm)58着丈(cm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする