エフピコチューパ
エフピコチューパの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコチューパの 食品容器
エフピコチューパの 弁当容器
仕出し弁当容器 紙ボックス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
室数
5
電子レンジ
○
注文コード
46207134
品番
70-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
室数・電子レンジ・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
本体と蓋一体型の仕出し弁当容器「紙ボックス」です。中仕切りと組み合わせて使用します。
種別
中仕切り
材質
MSD
色
黒
容量
ごはん200g/140g/120g
規格
70-70 A-1
外寸(mm)
210×210×36
耐熱温度(℃)
110
耐油性
あり
電子レンジ
○
室数
5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46207134
70-70
57264037
004468577
仕出し弁当容器 紙ボックス
エフピコチューパ
1パック(50枚)
¥
1,598
税込
¥
1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)