エフピコチューパ
エフピコチューパの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコチューパの 食品容器
エフピコチューパの 弁当容器
仕出し弁当容器 紙ボックス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
室数
6
電子レンジ
○
注文コード
46207238
品番
90-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
室数・電子レンジ・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
本体と蓋一体型の仕出し弁当容器「紙ボックス」です。中仕切りと組み合わせて使用します。
種別
中仕切り
材質
MSD
色
黒
容量
ごはん200g/140g/120g
規格
90-60 C-5
外寸(mm)
275×180×36
耐熱温度(℃)
110
耐油性
あり
電子レンジ
○
室数
6