エフピコチューパ
エフピコチューパの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコチューパの 食品容器
エフピコチューパの 弁当容器
仕出し弁当容器 紙ボックス
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
室数
3
電子レンジ
○
注文コード
46207247
品番
90-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
この商品は
室数・電子レンジ・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
本体と蓋一体型の仕出し弁当容器「紙ボックス」です。中仕切りと組み合わせて使用します。
種別
中仕切り
材質
PPF
色
黒
容量
ごはん280g/220g/65g
規格
90-60 K-2
外寸(mm)
275×182×35
耐熱温度(℃)
130
耐油性
あり
電子レンジ
○
室数
3