置き画
アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの 空調・水冷ウェア
アルトコーポレーションの アクセサリ 空調ウェア・服
空調服セットBF974+25Vスターターキット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
ベスト/ BT25211空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / CA25510 バッテリーケース / CG25411 急速AC充電アダプター / FA25112K50(2個)空調服(R) ワンタッチファン / CB25311 空調服(R) ケーブル
色
ブルー
種別
#1: LL / K50
注文コード
46207555
品番
BF974#1-LL/SK25011K50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・色・種別
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
多目的に着回し可能なベストと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
セット内容
ベスト/ BT25211空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / CA25510 バッテリーケース / CG25411 急速AC充電アダプター / FA25112K50(2個)空調服(R) ワンタッチファン / CB25311 空調服(R) ケーブル
種別
#1: LL / K50
材質
合成繊維
色
ブルー
胸囲(cm)
123
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
45.5
着丈(cm)
71.5