置き画

空調服セットBF974+25Vスターターキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容ベスト/ BT25211空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / CA25510 バッテリーケース / CG25411 急速AC充電アダプター / FA25112K50(2個)空調服(R) ワンタッチファン / CB25311 空調服(R) ケーブル グレー 種別#3: 4L / K50 注文コード46207695 品番BF974#3-4L/SK25011K50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はセット内容・色・種別など36種類から選べます 他の種類を見る

多目的に着回し可能なベストと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。

セット内容ベスト/ BT25211空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / CA25510 バッテリーケース / CG25411 急速AC充電アダプター / FA25112K50(2個)空調服(R) ワンタッチファン / CB25311 空調服(R) ケーブル 種別#3: 4L / K50 材質合成繊維 グレー 胸囲(cm)133 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)47.5 着丈(cm)74.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする