コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空フリーマウントシリンダ
シリンダ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
3
チューブ内径(Φmm)
4.5
注文コード
46208443
品番
MKY-O-4.5-3
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
4.5
ストローク(mm)
3
最高使用圧力(MPa)
0.6
使用流体
無給油圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
0.9
流体温度(℃)
0〜60(但し、凍結しないこと)