コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空フリーマウントシリンダ
シリンダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
6
チューブ内径(Φmm)
4.5
注文コード
46208452
品番
MKY-O-4.5-6
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
4.5
ストローク(mm)
6
最高使用圧力(MPa)
0.6
使用流体
無給油圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
0.9
流体温度(℃)
0〜60(但し、凍結しないこと)