コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空フリーマウントシリンダ
シリンダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
5
チューブ内径(Φmm)
10
注文コード
46208662
品番
SCW-10-5-FOS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,780
この商品は
ストローク・チューブ内径
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
5
最高使用圧力(MPa)
0.6
寸法A(mm)
24
寸法B(mm)
18
使用流体
無給油圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
0.9
流体温度(℃)
0〜60(但し、凍結しないこと)
周囲温度(℃)
0〜60(但し、凍結しないこと)
継手
プッシュイン継手付