商品レビューを投稿する内容量1セットセット内容半袖ブルゾン/ BT25211空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / CA25510 バッテリーケース / CG25411 急速AC充電アダプター / FA25112K90(2個)空調服(R) ワンタッチファン / CB25311 空調服(R) ケーブル色ハンターグリーン種別#40:LL / K90注文コード46208770品番37-1501#40-LL/SK25011K90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。