37-1501#40-4L/SK25011K90 空調服セット37-1501+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46208788

置き画

37-1501#40-4L/SK25011K90 空調服セット37-1501+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46208788
37-1501#40-4L/SK25011K90 空調服セット37-1501+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46208788
37-1501#40-4L/SK25011K90 空調服セット37-1501+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46208788
37-1501#40-4L/SK25011K90 空調服セット37-1501+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46208788
37-1501#40-4L/SK25011K90 空調服セット37-1501+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46208788
37-1501#40-4L/SK25011K90 空調服セット37-1501+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46208788
37-1501#40-4L/SK25011K90 空調服セット37-1501+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46208788
37-1501#40-4L/SK25011K90 空調服セット37-1501+25Vスターターキット アルトコーポレーション 46208788

空調服セット37-1501+25Vスターターキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セットセット内容半袖ブルゾン/ BT25211空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / CA25510 バッテリーケース / CG25411 急速AC充電アダプター / FA25112K90(2個)空調服(R) ワンタッチファン / CB25311 空調服(R) ケーブルハンターグリーン種別#40:4L / K90注文コード46208788品番37-1501#40-4L/SK25011K90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。

仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリントセット内容半袖ブルゾン/ BT25211空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / CA25510 バッテリーケース / CG25411 急速AC充電アダプター / FA25112K90(2個)空調服(R) ワンタッチファン / CB25311 空調服(R) ケーブル種別#40:4L / K90材質合成繊維ハンターグリーン胸囲(cm)144混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)58袖丈(cm)27着丈(cm)71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする