みすまる産業
みすまる産業の ラップ・消耗品・食品包材
みすまる産業の ポリ袋・ジッパー付き袋
みすまる産業の ストックバッグ
珈琲袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
寸法(mm)
幅90/全体幅135×高250(マチ目安:45)
色
マットシルバー
注文コード
46208805
品番
200g用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
脱気弁付
材質
マットOP20/VMPET12/静防LL50
寸法(mm)
幅90/全体幅135×高250(マチ目安:45)
色
マットシルバー