コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の スイッチ/センサ/コントローラ
コンバム(旧:妙徳)の 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
コンバム(旧:妙徳)の センサ・アンプ分離型
電子式圧力センサ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46209396
品番
MVS-030AB-R
参考基準価格(税別)
¥9,630
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
タイプ
電子式圧力センサ
電源電圧(V)
DC12〜24±10%、リップル(Vp-p)10%以下
使用流体
空気、非腐食性ガス、不燃性ガス
消費電流(mA)
20
保証耐圧力(MPa)
0.5
周囲湿度(%RH)
35〜85(但し、結露しないこと)
設定圧力範囲(kPa)
-101.2〜-2.7
周囲温度(℃)
0〜50
ポートサイズ
R1/8、NPT1/8、G1/8
圧力レンジ
-