置き画

BF973#4-5L/SK23011K50 空調服セットBF973+18Vスターターキット アルトコーポレーション 46209400 BF973#4-5L/SK23011K50 空調服セットBF973+18Vスターターキット アルトコーポレーション 46209400 BF973#4-5L/SK23011K50 空調服セットBF973+18Vスターターキット アルトコーポレーション 46209400 BF973#4-5L/SK23011K50 空調服セットBF973+18Vスターターキット アルトコーポレーション 46209400 BF973#4-5L/SK23011K50 空調服セットBF973+18Vスターターキット アルトコーポレーション 46209400 BF973#4-5L/SK23011K50 空調服セットBF973+18Vスターターキット アルトコーポレーション 46209400

空調服セットBF973+18Vスターターキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容長袖ブルゾン/ BT23211空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / CA23510バッテリーケース / CG23411 急速AC充電アダプター / FA23112K50(2個)空調服(R) ワンタッチファン / CB23311 空調服(R) ケーブル アースグリーン 種別#4:5L / K50 注文コード46209400 品番BF973#4-5L/SK23011K50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はセット内容・色・種別など63種類から選べます 他の種類を見る

BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)18Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。

仕様左袖ペン差し/両胸フラップポケット(右側携帯電話用ポケット/左ペン差し)/右胸ファスナーポケット/両脇逆玉縁ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/袖口アジャスターボタン/脇ゴム セット内容長袖ブルゾン/ BT23211空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / CA23510バッテリーケース / CG23411 急速AC充電アダプター / FA23112K50(2個)空調服(R) ワンタッチファン / CB23311 空調服(R) ケーブル 種別#4:5L / K50 材質合成繊維 アースグリーン 胸囲(cm)148 混率(%)ポリエステル75・綿25 肩幅(cm)60 袖丈(cm)58 着丈(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする