CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 水道・空調配管用工具
CONDOR(山崎産業)の 配水管掃除用品
エコクリーン21 パイプクリーナー50
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46209749
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
流し台・洗面台・浴室・といなどの排水パイプの つまり取り用。
水切りゴムで汚れ・水を取り除く
材質
【本体】ナイロン(抗菌加工)、【先キャップ】ポリプロピレン、【ワイヤー】2重コイル鉄線(メッキ仕上げ)
質量(g)
555
長さ(m)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
5000×30×40