用途高トルク、軽量、傑出した性能と品質のCVシリーズ。修理、保守の現場で実用性の高い堅牢な工具です。CVシリーズは工業で一般的な生産、修理、保守の現場で実用性の高い頑丈な工具です。軽量でバランス良く使い勝手の良いCVシリーズはCleco(クレコ)の高性能を他に例のない品質と共に提供します。
全長(mm)193
質量(kg)2.2
最大トルク(N・m)1058
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
保証期間1年
トルク(N・m)最大始動:1491
騒音レベル(dB(A))89.1
ドライブサイズ1/2”/ピストル型