工業用エアインパクトレンチ CVシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46209776 品番 CV-750P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・耐電防止モジュール式マフラー・ピン及びリングアンビル付属・コンポジット製ハウジング・保証期間1年

用途高トルク、軽量、傑出した性能と品質のCVシリーズ。修理、保守の現場で実用性の高い堅牢な工具です。CVシリーズは工業で一般的な生産、修理、保守の現場で実用性の高い頑丈な工具です。軽量でバランス良く使い勝手の良いCVシリーズはCleco(クレコ)の高性能を他に例のない品質と共に提供します。 全長(mm)221 質量(kg)3.7 最大トルク(N・m)1763 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 保証期間1年 トルク(N・m)最大始動:2034 騒音レベル(dB(A))91.1 ドライブサイズ3/4”/ピストル型
関連資料:(2.92MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする