用途性能・人間工学設計に基づいたデザイン・耐久性及び経済性の全ての要素がバランス良く含まれた究極のツールがCWCシリーズ。CWCシリーズは強力な性能、堅牢さと耐久性、使いやすい人間工学的設計を一体化した軽量パッケージです。また信頼性の高いツインハンマー機構と工業グレードのベアリングによって。長期にわたる生産性が保証されます。
全長(mm)186
質量(kg)2
最大トルク(N・m)1085
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
保証期間2年
トルク(N・m)最大始動:1600
騒音レベル(dB(A))87.2
ドライブサイズ1/2”/ピストル型