用途最も過酷な環境下での使用を想定した高耐久性が要求されるアプリケーション向けがCWMシリーズ。 CWMシリーズは過酷な使用環境下においても高度な耐久性が要求される場所に向けて使える様に設計されています。ホースに引きづられたり、2階から落とされたり、コンクリート床に叩きつけられたり、屋外に放置するなどの様々なテストを通して、必要に応じていつでもどこでもベストな性能が常に発揮できます。
全長(mm)180
質量(kg)2.6
最大トルク(N・m)1200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
保証期間2年
トルク(N・m)最大始動:1627
騒音レベル(dB(A))90.4
ドライブサイズ1/2”/ピストル型