工業用エアインパクトレンチ CWMシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46209819 品番 CWM-750P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・ソフトグリップハンドル・ピン及びリングアンビル付属・全金属(メタル)製ハウジング・アクセサリーハンガー・保証期間2年

用途最も過酷な環境下での使用を想定した高耐久性が要求されるアプリケーション向けがCWMシリーズ。 CWMシリーズは過酷な使用環境下においても高度な耐久性が要求される場所に向けて使える様に設計されています。ホースに引きづられたり、2階から落とされたり、コンクリート床に叩きつけられたり、屋外に放置するなどの様々なテストを通して、必要に応じていつでもどこでもベストな性能が常に発揮できます。 全長(mm)210 質量(kg)4.7 最大トルク(N・m)1725 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 保証期間2年 トルク(N・m)最大始動:2339 騒音レベル(dB(A))91.7 ドライブサイズ3/4”/ピストル型
関連資料:(2.92MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする