リストウェイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) セット内容リストアンクルウェイト(約0.5kg)×2個 注文コード46210004 品番WBN305N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

ウォーキングやエクササイズ時に装着するだけで負荷をプラスできるリスト・アンクルウェイト。トレーニングとして使用する以外にもダイエットやリハビリなどにもおすすめ。運動が出来る方も、買い物や掃除などの家事の際に巻くだけで運動負荷がアップします。
煩わしい手順なく、ご年配の方でも簡単に装着・取り外しが可能です。締め具合の調整も出来るので手首・足首にしっかりフィットさせることが出来ます。
裏地にはネオブレーンゴムを採用しました。耐久性と伸縮性に優れた素材で身体の動きにフィット。
足に巻いて足の上げ下げ、腕に巻いて上げれば、肩の筋力アップ、腕のシェイプアップなど、ダンベルの代わりとして使うことも可能。

用途筋トレグッズ、おもりとして。リストウェイト/アンクルウェイト/両手首/両足首/おもり/ダイエット/筋トレ/トレーニング/宅トレ/エクササイズ/健康維持/体力づくり セット内容リストアンクルウェイト(約0.5kg)×2個 材質ネオプレーンゴム、スチール、ナイロン パープル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×22×2 質量(kg/個)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする