ジェーシーフレンド
ジェーシーフレンドの 手袋・マスク・感染予防
ジェーシーフレンドの エプロン・ガウン 医療・検査用
アイソレーションガウン AAMIレベル3
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
46210056
品番
YJC-IG-002(50マイ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
日本製の不織布アイソレーションガウン。体型を幅広くカバーする長袖に加え、袖口を絞って汚れの侵入を防ぎます。衝撃耐水性・撥水性試験を実施し、安全性レベル3を取得した高撥水・耐水性生地です。
用途
掃除、清掃、介護補助などに。エプロン/ガウン/検査/撥水/耐水/使い捨て/ディスポ/長袖/不織布/フリーサイズ
材質
PET不織布、PEラミネート
色
ホワイト
サイズ
フリー
質量(g)
70
幅(cm)
70〜165
長さ(cm)
150
入数
50枚入り